PERRY - Elektronischer Daemmerungsschalter 0-1000 Lux 1 TE mit separatem Lichtfaenger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1IC7053N
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 0 .. 1000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8019108010189
Sonepar Artikelnummer
121094193
Hersteller Artikelnummer
1IC7053N
Hersteller Typ
1IC7053N
Hersteller Artikel Nr.:
1IC7053N
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
0 .. 1000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Schaltleistung LED:
550 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
3 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Nein
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.130 kg


