PERRY - Externer cadmiumfreier Lichtfaenger ASTRO-LUX-TIME 2 Kanaele

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1PR6092
Ausführung - Klemme
Länge der Sonde - 28 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 91070000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019108282319
Sonepar Artikelnummer
121094208
Hersteller Artikelnummer
1PR6092
Hersteller Typ
1PR6092
Hersteller Artikel Nr.:
1PR6092
Ausführung:
Klemme
Länge der Sonde:
28 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.040 kg
Lichtsensor für Dämmerungsschalter Verteilereinbau oder digitale Zeitschaltuhren mit Dämmerungsfunktion, für den Aussenbereich, Schutzart: IP65


