PERRY - Klingeltransformator ZT 3820 – kurzschlussfest durch PTC – zyklische Belastung – 2 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1TDTR3820
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019108022236
Sonepar Artikelnummer
121095701
Hersteller Artikelnummer
1TDTR3820
Hersteller Typ
1TDTR3820
Hersteller Artikel Nr.:
1TDTR3820
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
0.700 kg
ZT3820 kurzschlußfester Klingeltransformator zur Montage in Verteiler oder für Aufputzmontage, inkl. Klemmenabdeckungen, Ausgangsspannungen: 4V, 8V und 12V AC, kurzschlußfeste Ausführung (PTC), Nennstrom: 2,0A bei 4 und 8V, 1,3A bei 12V, Nennspannung primär: 230V, Schutzart: IP30, mit Klemmenabdeckungen IP40, Prüfzeichen: VDE, CE, Schutzklasse II, schutzisoliert, Breite: 2 TE (35mm), plombierbar


