PERRY - Mechanischer Raumthermostat mit Gasmembran und Kontrolllampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1TGTEG131
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 3-Draht
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019108040117
Sonepar Artikelnummer
121094197
Hersteller Artikelnummer
1TGTEG131
Hersteller Typ
1TGTEG131
Hersteller Artikel Nr.:
1TGTEG131
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
3-Draht
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
P
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
74 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
40 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.130 kg


