PERRY - Menuegefuehrte digitale Wochen-Raumthermostatuhr Serie NEXT 3V Farbe weiss - 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1CRCR029B
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Ja
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019108091010
Sonepar Artikelnummer
121094211
Hersteller Artikelnummer
1CRCR029B
Hersteller Typ
1CRCR029B
Hersteller Artikel Nr.:
1CRCR029B
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Messbereich:
5 .. 37.7 °C
Regelcharakteristik:
PID
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
48
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
220 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
Breite:
128.5 mm
Tiefe:
88.5 mm
Höhe:
88.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.300 kg


