PERRY - Multifunktions- Treppenlichtzeitschalter - 1 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1IT1067
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 220 .. 240 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8019108020126
Sonepar Artikelnummer
120557586
Hersteller Artikelnummer
1IT1067
Hersteller Typ
1IT1067
Hersteller Artikel Nr.:
1IT1067
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
220 .. 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 20 min
Funktion:
elektronisch mit Multifunktion
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
3 A
Taster Glimmlampenstrom:
150 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
Nein
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.090 kg


