PERRY - Programmierbare WiFi-Zeitschaltuhr 2 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1IOIOWF02
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 220 .. 240 V
Gangreserve in Stunden - 72
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8019108008377
Sonepar Artikelnummer
121094213
Hersteller Artikelnummer
1IOIOWF02
Hersteller Typ
1IOIOWF02
Hersteller Artikel Nr.:
1IOIOWF02
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Gangreserve in Stunden:
72
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Nein
Mit Speicherkarte:
Ja
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Nein
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
64
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
3500 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.150 kg


