Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERRY - Schwimmerschalter fuer klares Wasser PVC-Kabel 3x1 - 20 m

kopierenkopieren
PERRY - Schwimmerschalter fuer klares Wasser PVC-Kabel 3x1 - 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1CLRLG05/20PVC

  • Geeignet für Trinkwasser - Ja

  • Geeignet für Fäkalien - Nein

  • Geeignet für Glykol - Nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8019108100217

Sonepar Artikelnummer

121094210

Hersteller Artikelnummer

1CLRLG05/20PVC

Hersteller Typ

1CLRLG05/20PVC

Hersteller Artikel Nr.:

1CLRLG05/20PVC

Geeignet für Trinkwasser:

Ja

Geeignet für Fäkalien:

Nein

Geeignet für Glykol:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Montageart:

im Schacht stehend

Material Schwimmer:

Kunststoff

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Regenwasser:

Ja

Geeignet für Kühlwasser:

Ja

Geeignet für Kondenswasser:

Ja

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Schaltdifferenz einstellbar:

Nein

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90261021

Gewicht:

2.490 kg

Schwimmschalter mit Gegengewicht und 20m Zuleitung PVC, zur Niveauregulierung, vollständig abgedichteter Schwimmkörper mit quecksilberfreiem Mikroschalter, für Klarwasser sowie Trinkwasser, inkl. Gegengewicht, Druckfestigkeit: 1,5 bar, Schutzart: IP68, Schalter: 1 Wechsler 10A, 250V AC, Leitung: 3 x 1,0mm² PVC, Leitungslänge: 20m, nach DIN EN 60730, Funktionen: Füllen / Leeren