Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERRY - UP-Infrarot-Praesenzmelder fuer Deckeneinbau – IP 20

kopierenkopieren
PERRY - UP-Infrarot-Praesenzmelder fuer Deckeneinbau – IP 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SPSP020

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Einschaltdauer - 40 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8019108260256

Sonepar Artikelnummer

121094190

Hersteller Artikelnummer

1SPSP020

Hersteller Typ

1SPSP020

Hersteller Artikel Nr.:

1SPSP020

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Einschaltdauer:

40 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

140 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

55

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

2400 s

Einschaltverzögerung:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

30 .. 200 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Höhe:

91 mm

Tiefe:

73 mm

Durchmesser:

70 mm

Einbautiefe:

73 mm

Einbaudurchmesser:

70 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.190 kg

Hochwertiger Präsenz/Bewegungsmelder für die Montage in abgehängten Decken mit einem Deckenausschnitt von ø 68mm, Erfassung 360 Grad, Erfassungsbereich: Bewegungsmelder: 10-14m bei 2,5-5m Montagehöhe, Präsenzmelder: 6-7m bei 2,5-5m Montagehöhe, Helligkeitseinstellung: 5-1000 Lux einstellbar, Ausschaltverzögerung: 3sek - 40 Min. einstellbar, Schaltleistung: 2000W / 1000VA (Leuchtstofflampen), Nennspannung: 230V, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Abmessungen: 80 x 70mm, Deckenausschnitt: 68mm Durchmesser, Farbe: weiss