PFANNENBERG - Blitzleuchte ABL gelb,230AC,15J,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21001103000
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Blitzenergie - 15 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131099475
Sonepar Artikelnummer
120382705
Hersteller Artikelnummer
21001103000
Hersteller Typ
ABL 230 AC GE
Hersteller Artikel Nr.:
21001103000
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Blitzenergie:
15 J
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.19 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
20856.8 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.650 kg


