Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte ABL orange,230AC,15J,IP54

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21001104000

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Blitzenergie - 15 J

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131099567

Sonepar Artikelnummer

120572910

Hersteller Artikelnummer

21001104000

Hersteller Typ

ABL 230 AC OR

Hersteller Artikel Nr.:

21001104000

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Blitzenergie:

15 J

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.19 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Mit Kontakt:

Nein

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

16366.6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.650 kg

Die leistungsstarke 15J Blitzleuchte im Metallgehäuse mit oranger Haube - konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen - Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium - aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte - schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat - bestens geeignet für harte Industrieumgebungen - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 80mm Durchmesser x 242mm - Betriebstemperatur: -40C - +55C - Maximale Sichtweite: 348m - 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau.