PFANNENBERG - Blitzleuchte ABS rot,24DC,15J,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21001805000
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP54
Blitzenergie - 15 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131101352
Sonepar Artikelnummer
120382707
Hersteller Artikelnummer
21001805000
Hersteller Typ
ABS 24 DC RO
Hersteller Artikel Nr.:
21001805000
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP54
Blitzenergie:
15 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.7 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
10762.4 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.800 kg


