PFANNENBERG - Blitzleuchte ATEX Orange Xenon Blitz 5J IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31006104000
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - orange
Blitzenergie - 5 J
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131158110
Sonepar Artikelnummer
120574393
Hersteller Artikelnummer
31006104000
Hersteller Typ
CWB-ATEX 2G/2D 230V
Hersteller Artikel Nr.:
31006104000
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
orange
Blitzenergie:
5 J
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Leuchtmittel:
Xenon
Stromaufnahme:
0.08 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.500 kg


