PFANNENBERG - Blitzleuchte CWB-ATEX gelb,12-48DC/24-42AC,5J,IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31006903000
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - gelb
Blitzenergie - 5 J
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131158349
Sonepar Artikelnummer
120382766
Hersteller Artikelnummer
31006903000
Hersteller Typ
CWB-ATEX 12-48DC 24-42AC PC GE
Hersteller Artikel Nr.:
31006903000
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
gelb
Blitzenergie:
5 J
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC/DC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Leuchtmittel:
Xenon
Stromaufnahme:
0.3 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.500 kg


