PFANNENBERG - Blitzleuchte PMF LED-HI rot DM,12/24DC,315cd,IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21155635006
Blinkfrequenz - 60 1/min
Spannungsart - DC
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131122906
Sonepar Artikelnummer
121129141
Hersteller Artikelnummer
21155635006
Hersteller Typ
PMF LED-HI 24 DC RD
Hersteller Artikel Nr.:
21155635006
Blinkfrequenz:
60 1/min
Spannungsart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
3
Ausstrahlungswinkel horizontal:
360 °
Ausstrahlungswinkel vertikal:
240 °
Funktion Blitzlicht:
Ja
Funktion Blinklicht:
Ja
Funktion Dauerlicht:
Nein
Funktion Rundumlicht:
Ja
Funktion pulsierendes Licht:
Nein
Mit Infrarot:
Nein
Nennspannung:
12 .. 24 V
Stromaufnahme:
0.78 A
Leistung:
6.5 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Solarbetrieb:
Nein
Standby-Zeit bis:
0 h
Zulassung nach ICAO:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 55 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Lichtstärke:
175 cd
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
177 mm
Höhe:
185 mm
Dimmbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.800 kg


