Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte PMF LED-HI-SIL rot DM,12/24DC,315cd,IP55

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21154635006

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Kalottenfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131122807

Sonepar Artikelnummer

121129137

Hersteller Artikelnummer

21154635006

Hersteller Typ

PMF LED-HI-SIL 24 DC RD

Hersteller Artikel Nr.:

21154635006

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP55

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.78 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kontakt:

Ja

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

8227.01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.800 kg

Extrem helle Rundum-Blitzleuchte mit roter Haube und Fresnel-Optik - einsetzbar in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2 / PLd. Einfache Integration des Signalgebers in den Sicherheitskreislauf - 3 verschiedene Signalmodi einstellbar: Blinklicht, Blitzlicht, rotierender Spiegel Effekt - standardmäßig mit Einschaltstrombegrenzung und Weitbereichsnetzteil 10 - 30 V DC - zur Signalisierung von Gefahrenzuständen in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Prozess- und Anlagensicherheit - geringe Stromaufnahme, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile - ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile - bis zu 2 von 4 Quadranten sind abschaltbar, Energie sparend und für gerichtete Signalisierung - vielfältige Montagemöglichkeit - direkt mit beiliegender Flachdichtung (DM) oder mit einem Edelstahl-Winkel (WM) - 315 cd, automatisch reduzierbar (Tag/Nacht-Betrieb) - Lebensdauer des Leuchtmittels: > 50000h - Maximale Sichtweite: 411 m - Schutzart: IP 55 (vertikale Montage) - Maße: 177 mm Durchmesser x 185 mm (abhängig von der Montageart) - Betriebstemperatur: -40C - +55C