PFANNENBERG - Blitzleuchte PMF LED-HI-SIL rot WM,12/24DC,315cd,IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21154635007
Nennspannung - 12 .. 24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP55
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131122814
Sonepar Artikelnummer
121129138
Hersteller Artikelnummer
21154635007
Hersteller Typ
PMF LED-HI-SIL 24 DC RD
Hersteller Artikel Nr.:
21154635007
Nennspannung:
12 .. 24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP55
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.78 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
8227.01 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.200 kg


