Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte PMF2015-M rot Blitzüberwacht WM,24DC 7J,IP55

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21007805012

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Blitzenergie - 7 J

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131108917

Sonepar Artikelnummer

120573139

Hersteller Artikelnummer

21007805012

Hersteller Typ

PMF 2015-M 24 DC RO

Hersteller Artikel Nr.:

21007805012

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP55

Blitzenergie:

7 J

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.65 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kontakt:

Nein

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

4980.74

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.800 kg

Extrem helle Rundum-Blitzleuchte mit roter Haube, Fresnel-Optik und Edelstahl-Montagewinkel Die Funktion der Blitzleuchte wird intern über einen optischen Sensor und einer Auswerteschaltung überwacht - Beide Teilsysteme (Blitzleuchte und Überwachungseinheit) haben separate Betriebsspannungsanschlüsse - geringe Stromaufnahme, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile - ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile - vielfältige Montagemöglichkeiten - direkt (DM) oder mit einem Winkel (WM) - Austauschbarkeit durch weit verbreitetes Bohrbild gegeben - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Maximale Sichtweite 366 m - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 177 mm Durchmesser x 185 mm (abhängig von der Montageart) - Betriebstemperatur -30C - +55C.