PFANNENBERG - Blitzleuchte PMF2015-SIL rot DM,230AC 10J,IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21007105601
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP55
Blitzenergie - 7 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131108641
Sonepar Artikelnummer
120573126
Hersteller Artikelnummer
21007105601
Hersteller Typ
PMF 2015-SIL 230 AC RO
Hersteller Artikel Nr.:
21007105601
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP55
Blitzenergie:
7 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.19 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Ja
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
4980.74 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.700 kg


