Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte PMF2015-SIL rot WM,24DC 10J,IP55

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21007805611

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Blitzenergie - 7 J

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131108955

Sonepar Artikelnummer

120573142

Hersteller Artikelnummer

21007805611

Hersteller Typ

PMF 2015-SIL 24 DC RO

Hersteller Artikel Nr.:

21007805611

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP55

Blitzenergie:

7 J

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.65 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kontakt:

Ja

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

4980.74

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.800 kg

Extrem helle Rundum-Blitzleuchte mit roter Haube, Fresnel-Optik und Edelstahl-Montagewinkel - für den Einsatz in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2 / PLd - SIL = Safety Integrity Level, PL = Perfomance Level - zur Signalisierung von Gefahrenzuständen in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Prozess- und Anlagensicherheit, z. B. im Falle von Leckagen / Gaswarnung oder Überdruck / Überfüllung und Maschinensicherheit, z. B. als Anlaufwarneinrichtung, Muting-Anzeige oder Nachlaufwarnung - durch die integrierte Selbstüberwachung der Geräte ist die normativ geforderte regelmäßige Überprüfung der Warneinrichtung einfach gegeben - geringe Stromaufnahme, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile - ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile - vielfältige Montagemöglichkeiten - direkt (DM) oder mit einem Winkel (WM) - Austauschbarkeit durch weit verbreitetes Bohrbild gegeben - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Maximale Sichtweite 348 m - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 177 mm Durchmesser x 185 mm (abhängig von der Montageart) - Betriebstemperatur -30C - +55C.