PFANNENBERG - Blitzleuchte PMF2030 rot DM,230AC,30J,IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010105000
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP55
Blitzenergie - 30 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131109389
Sonepar Artikelnummer
120573174
Hersteller Artikelnummer
21010105000
Hersteller Typ
PMF 2030 230 AC RO
Hersteller Artikel Nr.:
21010105000
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP55
Blitzenergie:
30 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.45 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
94033.9 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.750 kg


