Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte PMF2030 rot WM,230AC,30J,IP55

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21010105010

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Blitzenergie - 30 J

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131109396

Sonepar Artikelnummer

120573175

Hersteller Artikelnummer

21010105010

Hersteller Typ

PMF 2030 230 AC RO

Hersteller Artikel Nr.:

21010105010

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP55

Blitzenergie:

30 J

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.45 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kontakt:

Nein

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

94033.9

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

1.250 kg

Extrem helle rote Rundum-Blitzleuchte mit 30 Joule Blitzenergie und Fresnel-Optik, inklusive Edelstahl-Montagewinkel Extreme maximale Sichtbarkeit von 898m - vielfältige Montagemöglichkeiten - direkt (DM) oder mit einem Winkel (WM) - hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile - ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile - Austauschbarkeit durch weit verbreitetes Bohrbild gegeben - geringe Leistungsaufnahme, extrem zuverlässig und langlebig: Einbauen und vergessen! - höchste mechanische Stabilität - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 177mm Durchmesser x 185mm (abhängig von der Montageart) - Betriebstemperatur -40C - +55C.