PFANNENBERG - Blitzleuchte PY X-L-15 orange,24DC,15J,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21561804055
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP66
Blitzenergie - 15 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131132349
Sonepar Artikelnummer
120573633
Hersteller Artikelnummer
21561804055
Hersteller Typ
PY X-L-15 24 DC AM 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21561804055
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP66
Blitzenergie:
15 J
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.67 A
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
3861.18 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.690 kg


