Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte PY X-M-05 gelb,10-57DC,56cd,5J,NEMA4/4x,IP66,RAL3000

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21550813000

  • Nennspannung - 12 .. 48 V

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Blitzenergie - 5 J

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131131151

Sonepar Artikelnummer

120382727

Hersteller Artikelnummer

21550813000

Hersteller Typ

PY X-M-05 10-57V DC YE RAL3000

Hersteller Artikel Nr.:

21550813000

Nennspannung:

12 .. 48 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Blitzenergie:

5 J

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.45 A

Schutzart (NEMA):

4X

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kontakt:

Nein

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

689.04

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.400 kg

Kraftvolle Blitzleuchte mit gelber Haube und rotem Sockel, in elegantem Pyramiden-Design - sicherer, eine fehlerhafte Montage ist praktisch ausgeschlossen - sparsamer, größtmöglicher Signalisierungsbereich durch effektive Xenon-Technologie - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - vier verschiedene Blitzfrequenzen über DIP-Schalter wählbar - auch für Schalttafeleinbau geeignet - elektronische Konstantstrom-Regelung bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen - optional mit Einschaltstromreduzierung und Unterspannungserkennung Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden - Betriebstemperatur: -40C - +55C - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: LxBxH: 114 x 154 x 124mm - Maximale Sichtweite 173m - Gehäusefarben: grau (RAL 7035) |), rot (RAL 3000) und weiß (RAL9003) - 7 Haubenfarben: Klar, weiß, gelb, orange, rot grün, blau