PFANNENBERG - Blitzleuchte PY X-M-05 orange,10-57DC,56cd,5J,NEMA4/4x,IP66,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21550814055
Nennspannung - 12 .. 48 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP66
Blitzenergie - 5 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131131182
Sonepar Artikelnummer
120573531
Hersteller Artikelnummer
21550814055
Hersteller Typ
PY X-M-05 10-57V DC AM RAL7035
Hersteller Artikel Nr.:
21550814055
Nennspannung:
12 .. 48 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Blitzenergie:
5 J
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.45 A
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
397.44 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.400 kg


