PFANNENBERG - Blitzleuchte PY X-M-10 rot,24DC,10J,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21551815000
Nennspannung - 12 .. 48 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP66
Blitzenergie - 10 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131131571
Sonepar Artikelnummer
120382735
Hersteller Artikelnummer
21551815000
Hersteller Typ
PY X-M-10 10-57V DC RO RAL3000
Hersteller Artikel Nr.:
21551815000
Nennspannung:
12 .. 48 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP66
Blitzenergie:
10 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.95 A
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
1097.6 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.440 kg


