PFANNENBERG - Blitzleuchte PY X-S-05 gelb,230AC,5J,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21510103000
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP66
Blitzenergie - 5 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131130222
Sonepar Artikelnummer
120573454
Hersteller Artikelnummer
21510103000
Hersteller Typ
PY X-S-05 230 AC GE
Hersteller Artikel Nr.:
21510103000
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Blitzenergie:
5 J
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.09 A
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Ja
Abgedecktes Raumvolumen:
522.16 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.165 kg


