PFANNENBERG - Blitzleuchte PY X-S-05 orange,24DC,5J,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21510804055
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP66
Blitzenergie - 5 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131130680
Sonepar Artikelnummer
120573491
Hersteller Artikelnummer
21510804055
Hersteller Typ
PY X-S-05 24 DC OR 7035
Hersteller Artikel Nr.:
21510804055
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP66
Blitzenergie:
5 J
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.36 A
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Ja
Abgedecktes Raumvolumen:
352.64 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.200 kg


