Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte PY X-S-05 rot,24DC,5J,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21510805000

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Blitzenergie - 5 J

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131130727

Sonepar Artikelnummer

120382723

Hersteller Artikelnummer

21510805000

Hersteller Typ

PY X-S-05 24 DC RO

Hersteller Artikel Nr.:

21510805000

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP66

Blitzenergie:

5 J

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.36 A

Schutzart (NEMA):

4X

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kontakt:

Nein

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Ja

Abgedecktes Raumvolumen:

167.38

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.200 kg

Die kompakte Blitzleuchte mit roter Haube und rotem Sockel passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit - auch für Schalttafeleinbau geeignet - zertifiziert nach EN54-23 und VdS und damit zur Brandalarmierung geeignet - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: LxBxH: 86 x 110 x 81 mm - Maximale Sichtweite 164 m - optional mit Soft-Start-Modul (SSM) zur Reduzierung des Einschaltstroms - Optional mit GL und MED Zertifizierung - Gehäuse einfach anreihbar - Gehäusefarben: Grau (RAL 7035), rot (RAL 3000) oder weiß (RAL 9003) - 7 Haubenfarben: Klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau - Umgebungstemperaturen: -40C bis +55C. Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet - Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen - 10 Jahre Garantie.