Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte Pyra

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - Blitzleuchte Pyra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21550811000

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Blitzenergie - 5 J

  • Kalottenfarbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131131137

Sonepar Artikelnummer

120382725

Hersteller Artikelnummer

21550811000

Hersteller Typ

PY X-M-05 10-57V DC CL RAL3000

Hersteller Artikel Nr.:

21550811000

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP66

Blitzenergie:

5 J

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.400 kg

- Haubenfarbe: klar - Kraftvolle Blitzleuchte mit 5 oder 10 Joule Blitzenergie in elegantem Pyramiden-Design - Die Blitzleuchte der PYRA Serie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit - Blitzfrequenz lässt sich einstellen (0,1/0,5/0,75/1 Hz) - Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden - auch für Schalttafeleinbau geeignet - optional mit Soft Start Modul (SSM) - die SSM Version ist zertifiziert nach EN54-23 (nur rot und klar) und VdS (alle Farben) und damit zur Brandalarmierung geeignet - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: LxBxH: 114 x 166 x 124mm - Maximale Sichtweite 173m (5J), 283m (10J) - Gehäusefarben: grau (RAL 7035) |), rot (RAL 3000) oder weiß (RAL 9003) - Haubenfarben: Klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau - Umgebungstemperaturen: -40C bis +55C. Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet - Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip "Abzweigdose" angeschlossen werden. Keine "3-Hand"-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein "Einquetschen" der Leitungen - 10 Jahre Garantie