PFANNENBERG - Blitzleuchte Pyra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21550101000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131130918
Sonepar Artikelnummer
120573510
Hersteller Artikelnummer
21550101000
Hersteller Typ
PY X-M-05 230V AC CL RAL3000
Hersteller Artikel Nr.:
21550101000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.400 kg
Signalleuchte Pyra rot RAL 3000, 230V Wechselstrom


