PFANNENBERG - Blitzleuchte Pyra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21550103000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131130932
Sonepar Artikelnummer
120573512
Hersteller Artikelnummer
21550103000
Hersteller Typ
PY X-M-05 230V AC YE RAL 3000
Hersteller Artikel Nr.:
21550103000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.400 kg
Blitzleuchte Pyra gelb RAL 3000, 230V Stroboeffekt


