PFANNENBERG - Blitzleuchte QUADRO F12 3G/3D ATEX orange,24DC,7,5J,IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21041804008
Für Ex-Zone Staub - 22
Kalottenfarbe - orange
Blitzenergie - 7.5 J
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131119401
Sonepar Artikelnummer
120573303
Hersteller Artikelnummer
21041804008
Hersteller Typ
QUADRO F12-3G/3D 24 DC OR
Hersteller Artikel Nr.:
21041804008
Für Ex-Zone Staub:
22
Kalottenfarbe:
orange
Blitzenergie:
7.5 J
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
DC
Für Ex-Zone Gas:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Xenon
Stromaufnahme:
0.36 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.600 kg


