Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte QUADRO F12 3G/3D ATEX rot,24DC,7,5J,IP66

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21041805008

  • Für Ex-Zone Staub - 22

  • Kalottenfarbe - rot

  • Blitzenergie - 7.5 J

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131119449

Sonepar Artikelnummer

120474308

Hersteller Artikelnummer

21041805008

Hersteller Typ

QUADRO F12-3G/3D 24 DC RO

Hersteller Artikel Nr.:

21041805008

Für Ex-Zone Staub:

22

Kalottenfarbe:

rot

Blitzenergie:

7.5 J

Montageart:

Aufbau

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Stromart:

DC

Für Ex-Zone Gas:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Stromaufnahme:

0.36 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.600 kg

13J Blitzleuchte in sehr widerstandsfähigem Gehäuse mit roter Haube - Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung der Zone 2 gemäß EN 60079-10 und Zone 22 gemäß EN 61241-10 Die Anforderungen der Normen EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-0 (2007) und EN 61241-1 (2005) werden erfüllt. Einsetzbar für Gase der Temperaturklassen T1, T2, T3 und T4 sowie für nichtleitende Stäube unter Berücksichtigung, dass die Oberflächentemperatur des Betriebsmittels + 105 C nicht übersteigt - Montage erfolgt über verdeckte Innenbohrungen oder über Außenlaschen, schnell, flexibel und sicher - herausragende mechanische Festigkeit mit IP66, IP67 und IK08 - ob im freien Gelände, bei Hagelschlag und Hochdruck-Reinigungsanlagen, die Quadro bleibt dicht und signalisiert sicher - Gehäuse und Haube sind aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt - Lebensdauer: nach 12 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: LxBxH 130 x 130 x 130mm - Betriebstemperatur: -20C - +45C - Maximale Sichtweite: 229m - 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau - Einschaltstrom ist zur Schonung des Anschaltrelais begrenzt auf <7A / 0,15mS (230V AC), <5A / 2ms (24V DC).