PFANNENBERG - Blitzleuchte QUADRO F12 gelb,24DC,13J,IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21041803000
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP67
Blitzenergie - 13 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131119357
Sonepar Artikelnummer
120573299
Hersteller Artikelnummer
21041803000
Hersteller Typ
QUADRO F12 24 DC GE
Hersteller Artikel Nr.:
21041803000
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Blitzenergie:
13 J
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.725 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
6579.43 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.600 kg


