Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte QUADRO F12-SIL orange,230AC,10J,IP66/67

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21041104601

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Blitzenergie - 13 J

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131119036

Sonepar Artikelnummer

120573278

Hersteller Artikelnummer

21041104601

Hersteller Typ

QUADRO F12-SIL 230 AC OR

Hersteller Artikel Nr.:

21041104601

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP67

Blitzenergie:

13 J

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.16 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kontakt:

Ja

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

4406.4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.600 kg

13J Blitzleuchte in sehr widerstandsfähigem Gehäuse mit oranger Haube - für den Einsatz in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2 / PLd - SIL = Safety Integrity Level, PL = Perfomance Level - zur Signalisierung von Gefahrenzuständen in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Prozess- und Anlagensicherheit, z. B. im Falle von Leckagen / Gaswarnung oder Überdruck / Überfüllung und Maschinensicherheit, z. B. als Anlaufwarneinrichtung, Muting-Anzeige oder Nachlaufwarnung - durch die integrierte Selbstüberwachung der Geräte ist die normativ geforderte regelmäßige Überprüfung der Warneinrichtung einfach gegeben - Montage erfolgt über verdeckte Innenbohrungen oder über Außenlaschen, schnell, flexibel und sicher - herausragende mechanische Festigkeit mit IP66, IP67 und IK08 - ob im freien Gelände, bei Hagelschlag und Hochdruck-Reinigungsanlagen, die Quadro bleibt dicht und signalisiert sicher - Gehäuse und Haube sind aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt - Lebensdauer: nach 12 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: LxBxH 130 x 130 x 130mm - Betriebstemperatur: -40C - +55C - Maximale Sichtweite: 348m - 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau - 10 Jahre Garantie - Einschaltstrom ist zur Schonung des Anschaltrelais begrenzt auf <7A / 0,15mS (230V AC), <5A / 2ms (24V DC).