PFANNENBERG - Blitzleuchte QUADRO S-M-FLEX klar,230AC 13J,IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21042101179
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP67
Blitzenergie - 13 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131119579
Sonepar Artikelnummer
120573314
Hersteller Artikelnummer
21042101179
Hersteller Typ
QUADRO S-M-FLEX 230 AC CL
Hersteller Artikel Nr.:
21042101179
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP67
Blitzenergie:
13 J
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.25 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
12124 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.600 kg


