Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchte WBS gelb,24DC,5J,IP54

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21003803000

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Blitzenergie - 5 J

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131104261

Sonepar Artikelnummer

120382709

Hersteller Artikelnummer

21003803000

Hersteller Typ

WBS 24 DC GE

Hersteller Artikel Nr.:

21003803000

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP54

Blitzenergie:

5 J

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.23 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Mit Kontakt:

Nein

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

3145.46

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.300 kg

Blitzleuchte mit 5J Leistung im stabilen Metallgehäuse mit gelber Haube - universelle Einsatzmöglichkeiten - Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium - aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte - schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat - bestens geeignet für harte Industrieumgebungen - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 50mm Durchmesser x 200mm - Betriebstemperatur: -40C - +55C - Maximale Sichtweite: 181m - 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau