PFANNENBERG - Blitzleuchte WBS orange,24DC,5J,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21003804000
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP54
Blitzenergie - 5 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131104377
Sonepar Artikelnummer
120382710
Hersteller Artikelnummer
21003804000
Hersteller Typ
WBS 24 DC OR
Hersteller Artikel Nr.:
21003804000
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP54
Blitzenergie:
5 J
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.23 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Kontakt:
Nein
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
1283.04 m³
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.300 kg


