Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchten

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - Blitzleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21001102000

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Blitzenergie - 15 J

  • Kalottenfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131099437

Sonepar Artikelnummer

120572907

Hersteller Artikelnummer

21001102000

Hersteller Typ

ABL 230 AC WE

Hersteller Artikel Nr.:

21001102000

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Blitzenergie:

15 J

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Leuchtmittel:

Xenon

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.580 kg

- Haubenfarbe: weiß - Die leistungsstarke 15J Blitzleuchte im Metallgehäuse - konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen - auch mit GL-Zulassung erhältlich - Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium - aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte - schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat - bestens geeignet für harte Industrieumgebungen - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 80mm Durchmesser x 242mm - Betriebstemperatur: +55C - -40C - Maximale Sichtweite: 348m - 6 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau