Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchten

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - Blitzleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21003803156

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Blitzenergie - 5 J

  • Kalottenfarbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131104346

Sonepar Artikelnummer

120573026

Hersteller Artikelnummer

21003803156

Hersteller Typ

WBS-Ü 24 DC GE BLÜ

Hersteller Artikel Nr.:

21003803156

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP54

Blitzenergie:

5 J

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Leuchtmittel:

Xenon

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.700 kg

- Haubenfarbe: gelb - stabiles Metallgehäuse - universelle Einsatzmöglichkeiten - auch mit GL-Zulassung erhältlich - Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium - aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte - schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat - bestens geeignet für harte Industrieumgebungen - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 80mm Durchmesser x 242mm - Betriebstemperatur: +55C - -40C - Maximale Sichtweite: 181 m - Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau