Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchten

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - Blitzleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21007804000

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Blitzenergie - 7 J

  • Kalottenfarbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131108832

Sonepar Artikelnummer

120573133

Hersteller Artikelnummer

21007804000

Hersteller Typ

PMF 2015 24 DC OR DIREKTMONT

Hersteller Artikel Nr.:

21007804000

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP55

Blitzenergie:

7 J

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.800 kg

- Haubenfarbe: orange - Extrem helle Rundum-Blitzleuchte durch 14 Joule Gesamtblitzenergie der Impulsgruppe und Lichtbündelung mit Fresnel-Optik bei geringer Leistungsaufnahme (energiesparend) wahlweise 2 verschiedene Blitzkombinationen mit hoher Blitzfolge - vielfältige Montagemöglichkeiten - direkt (DM) oder mit einem Winkel (WM) - hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile - ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile - Austauschbarkeit durch weit verbreitetes Bohrbild möglich - extrem zuverlässig und langlebig: Einbauen und vergessen! - für Kräne und Flurförderfahrzeuge besonders geeignet - höchste mechanische Stabilität - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Maximale Sichtweite 366m - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 177 mm Durchmesser x 185 mm (abhängig von der Montageart) - Betriebstemperatur +55C - -40C