Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzleuchten

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - Blitzleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21042106179

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Blitzenergie - 11 J

  • Kalottenfarbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131119692

Sonepar Artikelnummer

120573324

Hersteller Artikelnummer

21042106179

Hersteller Typ

QUADRO S-M-FLEX 230 AC GR

Hersteller Artikel Nr.:

21042106179

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP67

Blitzenergie:

11 J

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.600 kg

- Haubenfarbe: grün - Diese 13J Blitzleuchte ist der industrielle Nachfolger der legendären Eiffelturmblitzleuchte - Das Design ist den Industrieerfordernissen angepasst, Montage erfolgt über verdeckte Innenbohrungen oder über Außenlaschen, schnell, flexibel und sicher - herausragende mechanische Festigkeit mit IP 66, IP 67 und IK 08 - ob im freien Gelände, bei Hagelschlag und Hochdruck-Reinigungsanlagen; die Quadro bleibt dicht und signalisiert sicher - Gehäuse und Haube sind aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt - Lebensdauer: nach 12 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: LxBxH 130 x 130 x 130mm - Betriebstemperatur: +55C - -40C - Maximale Sichtweite: 374m - Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau - 10 Jahre Garantie - Der Einschaltstrom ist zur Schonung von Anschaltrelais begrenzt auf <7 A / 150ᄉ (230V AC), <5 A / 2ms (24V DC)