PFANNENBERG - Blitzschallgeber PA X 1-05 gelb,5J,24DC,105dB,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23311803000
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - gelb
Lautstärke - 105 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131145684
Sonepar Artikelnummer
120382756
Hersteller Artikelnummer
23311803000
Hersteller Typ
PA X 1-05 24 DC GE
Hersteller Artikel Nr.:
23311803000
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
gelb
Lautstärke:
105 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.43 A
Leistung:
11.5 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leuchtmittel:
Xenon
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Ja
Abgedecktes Raumvolumen:
317.2 m³
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.560 kg


