Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzschallgeber PA X 1-05 rot,5J,24DC,105dB,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23311805000

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Lautstärke - 105 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131145769

Sonepar Artikelnummer

120382758

Hersteller Artikelnummer

23311805000

Hersteller Typ

PA X 1-05 24 DC RO

Hersteller Artikel Nr.:

23311805000

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Lautstärke:

105 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.43 A

Leistung:

11.5 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leuchtmittel:

Xenon

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Entspricht EN 54-23:

Ja

Abgedecktes Raumvolumen:

85.06

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.560 kg

Kompakter Blitzschallgeber in rot mit roter Haube. Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. Schallgeber- und Blitzleuchtenteil können unabhängig von einander betrieben werden. 64 Basistöne sind auswählbar, 80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich). 3 weitere Tonstufen extern wählbar. Erzeugung unterschiedlicher Töne mit einem einzigen Gerät. Sichere Montage Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen. werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen. IK08 Schlagfestes Gehäuse. IP 66 - Verschlusselemente liegen außerhalb des Dichtbereiches (IP), eine Beeinflussung des IP-Schutzes ist ausgeschlossen. Unverlierbare Dichtung und Verschlusselemente. Maximale Sichtweite: 164 m. Maße: LxBxH: 80,6 x 109,5 x 172,4 mm. Betriebstemperatur: -40 - + 55C. 10 Jahre Garantie. Zulassungen (spannungsabhängig oder optional) EN54-3 | VdS | UL | EAC | GL | MED | CNBOP.