Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzschallgeber,PRO X 10,rot,230 VAC,116dB,IP66/67,NEMA4/4x,RAL3000

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23152105000

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Lautstärke - 116 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131257769

Sonepar Artikelnummer

121187666

Hersteller Artikelnummer

23152105000

Hersteller Typ

PRO X 10 230V AC RO

Hersteller Artikel Nr.:

23152105000

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

rot

Lautstärke:

116 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.19 A

Leistung:

36 W

Leuchtmittel:

Xenon

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP68

Schutzart (NEMA):

4X

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

515.2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

2.800 kg

Universeller Signalgeber für den Innen- und Außeneinsatz - Hervorragende Robustheit - Aluminium-Gussgehäuse (IP66/67) garantiert eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen - 2-Sinne-Alarmierung - Barrierefreie und sichere Signalisierung durch 2 Technologien - Getrennter Betrieb von Schallgeber- und Leuchtenteil möglich - Ausgezeichnete Wahrnehmbarkeit - Ideale Abstrahlcharakteristik und hohe Durchdringung von akustischen Hindernissen reduzieren die Anzahl der benötigten Geräte - Größtmöglicher Signalisierungsbereich durch effektive Xenon-Technologie - 4 verschiedene Blitzfrequenzen über DIP-Schalter wählbar - Mehrspannungsnetzteil - Konzipiert für den Betrieb mit unterschiedlichen Spannungen - Wählbarer Ton - 80 verschiedene Töne, 3 zusätzliche Töne extern anwählbar - Reduzierbarer Schalldruckpegel - Bis zu 30 dB, intern oder extern anwählbar - Vor- & Hauptalarm - Vermeidung von Schreckreaktionen durch reduzierten Schalldruckpegel beim Voralarm - Sichere & einfache Handhabung - Konstruiert mit unverlierbarer Dichtung und Schrauben, um Verdrahtungs- und Installationszeiten erheblich zu verkürzen - 10 Jahre Garantie"