Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Blitzschallgeber PY X-MA-05 gelb,230AC,101dB,5J,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21554103000

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Lautstärke - 101 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131131649

Sonepar Artikelnummer

120573567

Hersteller Artikelnummer

21554103000

Hersteller Typ

PY X-MA-05 230V AC YE RAL3000

Hersteller Artikel Nr.:

21554103000

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

gelb

Lautstärke:

101 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.105 A

Leistung:

28 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leuchtmittel:

Xenon

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

689.04

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.620 kg

Kraftvolle Blitzschallgeber mit gelber Haube und rotem Sockel in elegantem Pyramiden-Design - Der Blitzschallgeber der PYRA Serie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage Die getrennte Ansteuerung von Blitzleuchte und Schallgeber ist möglich - Der Schalldruckpegel ist reduzierbar und die Blitzfrequenz lässt sich einstellen (0,1/0,5/0,75/1 Hz) Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit - Standardmäßig mit Soft Start Modul (SSM) und Unterspannungserkennung - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: LxBxH: 114 x 172 x 134mm - Maximale Sichtweite 173m - Gehäusefarben: Grau (RAL 7035), rot (RAL 3000) oder weiß (RAL 9003) - 7 Haubenfarben: Klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau - Umgebungstemperaturen: -40C bis +55C.Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet - Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen - 10 Jahre Garantie