Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Dachaufbau Kühlgerät 1500W B595 H435 T495

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - Dachaufbau Kühlgerät 1500W B595 H435 T495

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13256341055

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131054962

Sonepar Artikelnummer

120572223

Hersteller Artikelnummer

13256341055

Hersteller Typ

DTT 6301 230V SC 7035

Hersteller Artikel Nr.:

13256341055

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1500 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Breite:

595 mm

Höhe:

435 mm

Tiefe:

495 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

45.000 kg

" Kühlgeräte, die auf dem Schaltschrankdach montiert sind, blockieren keine Flucht- oder Prozesswege und können auch nicht von Förderfahrzeugen beschädigt werden. Zudem verringert sich die Stellfläche der Anlage, was wiederum Betriebskosten spart. Die DTT Dachaufbau Geräte gehören zur energieeffizienten und servicefreundlichen eCool Familie. Vorteile auf einen Blick: - 6 Leistungsklassen in 3 Baugrößen auf Schaltschränken aller Hersteller montierbar - 4-facher patentierter Schutz vor Kondensatbildung im Schaltschrank für 100% Betriebssicherheit - Hohe Luftgeschwindigkeit für sichere Luftzirkulation im Schaltschrank - Einzigartig hohe Energieeffizienz - Werkzeuglose Montage - Integrierte Kondensatverdunstung - Multi Controller mit zusätzlichem Energiesparmodus - Zugang zu allen Komponenten von vorne möglich - erhöht die Servicefreundlichkeit - Optionaler Vorsatzfilter für unterschiedliche Umgebungsbedingungen - Filterwechsel in weniger als einer halben Minute - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "SC" haben einen Standard-Controller verbaut. - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "MC" haben einen Multi-Controller verbaut. - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "RAL" können mit Hauben in Wunschfarbe bestellt werden. - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "VAH" besitzen eine Edelstahlhaube."