PFANNENBERG - Dauerleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21151644006
Spannungsart - AC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Anzahl der Modi - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131122616
Sonepar Artikelnummer
120573442
Hersteller Artikelnummer
21151644006
Hersteller Typ
PMF-LED FLEX 230V OR DM
Hersteller Artikel Nr.:
21151644006
Spannungsart:
AC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
4
Funktion Blitzlicht:
Ja
Funktion Blinklicht:
Ja
Funktion Dauerlicht:
Ja
Stromaufnahme:
0.06 A
Leistung:
13.8 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Solarbetrieb:
Nein
Standby-Zeit bis:
50000 h
Zulassung nach ICAO:
Nein
Umgebungstemperatur:
55 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.100 kg


