Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - DS-Schallgeber

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - DS-Schallgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23111100001

  • Anzahl der Töne - 31

  • Gehäusefarbe - rot

  • Lautstärke - 110 dB

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131142874

Sonepar Artikelnummer

120573774

Hersteller Artikelnummer

23111100001

Hersteller Typ

DS 10 -GL 230 AC

Hersteller Artikel Nr.:

23111100001

Anzahl der Töne:

31

Gehäusefarbe:

rot

Lautstärke:

110 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP67

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Stromaufnahme:

0.06 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

2.150 kg

- GL-Zulassung Die Schallgeber der Typenreihe DS sind für Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert und als universelle Gefahrenmelder einsetzbar. Die für den Innen- und Außeneinsatz geeigneten Schallgeber erzeugen Warnsignale in 31 verschiedenen Tonarten, die mit Hilfe eines internen Schalters ausgewählt werden können. Druckkammer-Schallsystem: Hervorragende Durchdringung von akustischen Hindernissen wie Wänden und Türen, hoher Anteil niedriger Frequenzen. Dadurch wird eine geringere Anzahl von Schallgebern benötigt. Die Lautstärke des DS 5 beträgt 105 dB(A), die des DS 10 110 dB(A). Sie sind insbesondere zur Feueralarmierung geeignet, da sie VdS und EN 54-3 zertifiziert sind. Aluminium Gehäuse mit hohem IP-Schutz (IP 66/67) : Breiter Anwendungsbereich (Staub und Nebel). Sicherer Einsatz im Außenbereich mit höchster Zuverlässigkeit. Weiter Betriebstemperatur-Bereich: +55C - -40C Maße LxBxH: 143 x 133,5 x 133,5 mm Diese Geräte sind sehr solide, robust und langlebig, daher sind sie mit 10 Jahren Garantie ausgestattet. Option/Zubehör - Externe Tonartenauswahl (2 Varianten) zur Ansteuerung mehrerer Tonarten über größere Distanzen in 2 Varianten: TAS: für alle Spannungen = potentialfreie Schließerfunktion TAV: für 12 V / 24 V = Spannungsspeisung - LSR - Lautstärke Reduzierung - GL-Zulassung, UL-Zulassung - DN - 2 extern ansteuerbare Lautstärke Stufen, z.B. für automatisierten Tag/Nacht Wechsel Betrieb